エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12 mini ケース カバー NESTOUT 手帳 フラップ 耐衝撃 水や汚れに強い ウェビングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58203934
品番
PM-A20ANESTTYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適なiPhone 12 mini用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1、専用ホルダー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン
色
ライムイエロー
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12 mini
特性
耐衝撃