iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58205946 品番PM-A20BPLFUNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 12、iPhone 12 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro タイプ手帳型 ネイビー 特性マグネット付 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58205946
2023-11-05
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

流石の一流メーカーです。
ジャストフィットで、操作も気になりません。
カード入れの向き折り目の方向に向いているので、
カバンの中で散乱しません。

ただ、マグネットが強いかなっと思うのと、
カバーを閉めて通話することってありますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする