PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955

PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955 PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955 PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955 PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955 PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955 PM-A20BPLFURD iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード エレコム 58205955

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58205955 品番PM-A20BPLFURD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 12、iPhone 12 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro タイプ手帳型 レッド 特性マグネット付 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58205946
2023-11-05
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

流石の一流メーカーです。
ジャストフィットで、操作も気になりません。
カード入れの向き折り目の方向に向いているので、
カバンの中で散乱しません。

ただ、マグネットが強いかなっと思うのと、
カバーを閉めて通話することってありますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする