エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー 耐衝撃 TPU 背面 クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58206734
品番
PM-A20BTSLFCIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
iPhone 12、iPhone 12 Pro
タイプ
ケース型
色
アイボリー
特性
耐衝撃
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1