エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58206847
品番
PM-A20BTSLFCRBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケース。
対応機種
iPhone 12、iPhone 12 Pro
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
セット内容
ケース本体×1