PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874

PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874 PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874 PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874 PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874 PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874 PM-A20BTSLFCRPN iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206874

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58206874 品番PM-A20BTSLFCRPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケース。

対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro タイプケース型 ピンク 特性フィンガーリング付 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金 セット内容ケース本体×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする