iPhone12 mini ガラスフィルム 硬度9H 薄型 0.21mm 透明度 UP 貼りやすい

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58209385 品番PM-A20AFLGYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

極薄0.21mmのアルミノシリケートガラス使用。ARコートで従来品より透明度がUPしたiPhone 12 mini用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(極薄0.21mm、ARコート仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini 特性ガラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58209385 PM-A20AFLGYA 58208037 PM-A20AFLGG iPhone12 mini ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm 貼りやすい エレコム iPhone12 mini ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm 貼りやすい エレコム 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする