LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 12 Pro Max ラウンドエッジガラスシェルケース「SHELL GLASS Round」 指紋防止 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
58211248
品番
LP-IL20SGRWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一度持つと手放せない、独自設計のラウンドエッジガラスで味わう最上級のフィット感
こだわりの設計で端末を保護
飛散防止・指紋防止加工済み
側面は滑り止め設計を施したTPUケース
ストラップホール搭載
対応機種
iPhone12ProMax
色
ホワイト
特性
ストラップホール付
材質
ガラス、TPU
タイプ
ケース
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
商品説明動画
iPhone 12シリーズのケース(全14種類)を紹介!
参考になった