商品レビューを投稿する内容量1式アダプタタイプ融着のみ芯数24ユニット数1U注文コード58212745品番FPF10024T
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はアダプタタイプ・芯数・ユニット数など44種類から選べます他の種類を見る 前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。
前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。
スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。
19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)
アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。
透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。