SU-P25 パイプハンガー 南電機 58212856

SU-P25 パイプハンガー 南電機 58212856 SU-P25 パイプハンガー 南電機 58212856 SU-P25 パイプハンガー 南電機 58212856

パイプハンガー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス製(SUS304) 注文コード58212856 品番SU-P25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。

長さ(m)2 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)3.02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58212856 SU-P25 25828347 SU-P25S 画像準備中 パイプハンガー 南電機 1本(2m) 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58212813
2020-08-17
用途:
プレハブ小屋の外壁煽り止め
株式会社春日商会 様

想像した通りに作業が出来、大変満足しています。
続きは秋に再開するので又注文させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
58212813
2021-05-19
用途:
電気設備工事の電線管支持材として
電気・ガス・熱供給・水道業

発送がとても速くて助かりました。次回も利用させて頂こうと思います。

対象商品:
58212813
2020-10-03
用途:
屋外でのパイプハンガー
電気・ガス・熱供給・水道業

本当に「溶融亜鉛めっき」でしょうか?
見た目はユニクロめっきに見えます。 屋外での使用ですのでチョット
心配です。

MonotaROからの回答

本商品は溶融亜鉛めっき鋼板製でございます。

対象商品:
58212813
2018-05-28
用途:
補強
その他業種

頑丈でよかったです。補強に最適でした。再度したいです。

対象商品:
58212856
2014-12-07
用途:
塩害対策
建設業・工事業

他メーカーのメモリ付き商品を今まで購入してましたが、メモリはいらないし安いのでこちらを購入してみました。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする