南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)
25.4
注文コード
58212883
品番
PC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
適合管外径D・アズワン品番・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用。
適合
パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質
電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
質量(g)
63
寸法H(mm)
40.0
適合管外径D(Φmm)
25.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58212883
PC-25
55136209
PG22-PC25
ハンガーサドル
南電機
1箱(20組)
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です