※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(20組)
注文コード
58212901
品番
PC-39
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
屋内用。
適合
パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質
電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
質量(g)
77
寸法H(mm)
53.0
適合管外径D(Φmm)
38.1
アズワン品番
64-3205-67