南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(20組)
注文コード
58212917
品番
PC-51
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
屋内用。
適合
パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質
電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
質量(g)
95
寸法H(mm)
65.5
適合管外径D(Φmm)
50.8
アズワン品番
64-3205-68