ハンガーサドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20組) 注文コード 58212944 品番 PG-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途屋内用。 適合パイプハンガー/P25、P40、P40H 材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ) 質量(g)58 寸法H(mm)36.5 適合管外径D(Φmm)21.0 アズワン品番64-3205-71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136209
2023-06-11
用途:
電線管敷設工事
建設業・工事業

ハンガーレールには、この製品しか合わないので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする