PG-36 ハンガーサドル 南電機 58212971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-36 ハンガーサドル 南電機 58212971
PG-36 ハンガーサドル 南電機 58212971

ハンガーサドル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)41.9
寸法H(mm)56.5
内容量1箱(20組)注文コード58212971品番PG-36
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)質量(g)83寸法H(mm)56.5適合管外径D(Φmm)41.9アズワン品番64-3205-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55136209
2023-06-11
用途: 電線管敷設工事
建設業・工事業

ハンガーレールには、この製品しか合わないので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする