南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ステンレス SUS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)
25.4
注文コード
58213032
品番
SPC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
適合管外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外用。
材質
ステンレス製(SUS304)
質量(g)
50
寸法H(mm)
43.9
適合管外径D(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-3205-89