南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ステンレス SUS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
適合管外径D(Φmm)
31.8
注文コード
58213041
品番
SPC-31
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋外用。
材質
ステンレス製(SUS304)
質量(g)
55
寸法H(mm)
50.3
適合管外径D(Φmm)
31.8
アズワン品番
64-3205-91