※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-75 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 58213084 SPC-75 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 58213084

ハンガーサドル ステンレス SUS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10組) 適合管外径D(Φmm)76.2 注文コード58213084 品番SPC-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合管外径D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用。 材質ステンレス製(SUS304) 質量(g)99 寸法H(mm)94.7 適合管外径D(Φmm)76.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58213084 SPC-75 55136263 SPC70-75 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 1箱(10個) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58213127
2020-07-02
用途:
コンクリート柱の電線管のパイプの取り付け金具

商品がSUS304でサビにくい為、電柱電線管金具で使用してスツキリと収まりがよく安心の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする