※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-36 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 58213127 SPC-36 ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機 58213127

ハンガーサドル ステンレス SUS

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20組) 適合管外径D(Φmm)41.9 注文コード58213127 品番SPC-36
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は適合管外径D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
用途屋外用。 材質ステンレス製(SUS304) 質量(g)64 寸法H(mm)60.4 適合管外径D(Φmm)41.9 アズワン品番64-3205-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58213127
2020-07-02
用途:
コンクリート柱の電線管のパイプの取り付け金具

商品がSUS304でサビにくい為、電柱電線管金具で使用してスツキリと収まりがよく安心の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする