前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。 高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。 多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直) インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。 19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm) アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。 透明アクリルカバー付。