19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用) 前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。 多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直) インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。 19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm) 透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。