TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の LAN製品
TERADA(寺田電機製作所)の LAN設置用品
壁取付タイプ光成端箱 FWEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58213637
品番
FWE00012
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
小型軽量タイプ。
取り外し可能なカバー。
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×249×39
芯数
12
適合ケーブル(Φmm)
13以下(グロメット取付径Φ18mm)
アダプタタイプ
融着のみ
ケーブル入力数
2本