TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の LAN製品
TERADA(寺田電機製作所)の LAN設置用品
壁取付タイプ光成端箱 FWEシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58213664
品番
FWE02002
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型軽量タイプ。
取り外し可能なカバー。
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×249×39
芯数
8
適合ケーブル(Φmm)
13以下(グロメット取付径Φ18mm)
アダプタタイプ
LC
ケーブル入力数
1本