TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の LAN製品
TERADA(寺田電機製作所)の LAN設置用品
壁取付タイプ光成端箱 FWMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
58213716
品番
FWM00302
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超小型薄型軽量タイプ。
取り外し可能なカバー。
芯数
4
アダプタタイプ
SC
適合ケーブル(Φmm)
11以下(グロメット取付径Φ16mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×25
質量(kg)
0.6
ケーブル入力数
1本