LCS3 コードストッパー 日本紐釦貿易 58214713

コードストッパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード58214713品番LCS3
参考基準価格(税別)¥384販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
アンティークゴールド穴径(Φmm)4外径×高さH(Φmm×mm)11×28穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58214695
2023-05-12
用途: 備品袋の口の固定用
製造業

ボタンの動きがスムーズでありません。まあ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする