LCS5 コードストッパー 日本紐釦貿易 58214738

コードストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード58214738品番LCS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
アンティークゴールド穴径(Φmm)6外径×高さH(Φmm×mm)20×30穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58214695
2023-05-12
用途: 備品袋の口の固定用
製造業

ボタンの動きがスムーズでありません。まあ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする