LED電球E17全方向プレミアX

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58215396 品番 LDA8LDGE17SZ6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(mm)83 質量(g)90 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)45 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)760 定格寿命(時間)40000 電球形状小形電球 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.141 光色電球色相当 グリーン購入法適合 電球の種類LED電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58215387
2020-12-16
用途:
電球交換
その他業種

製品名通り広い角度を照らし明るさもまずまずで
満足していますが、こんな小さなE17電球でこの
値段はちょっと高く感じます。

他のショップでも同じような値段でした。
もしかしたらあまり数が出ないサイズだから?

まぁ、一番安心できるパナソニックですから
満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする