DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 船体・船底塗料
DNT(大日本塗料)の 船体塗料・コーティング
タイコーマリン上塗JIS2種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
58215974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐候性にすぐれている 。
作業性が すぐれている。
使用上の注意
十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 5時間 1.5時間 1時間 45分
半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
仕様
1液性
色
白
規格
JIS K 5516 2種 上塗り用
膜厚(μm)
標準:25
希釈剤
塗料用シンナー
希釈率(%)
刷毛塗り 5〜10 エアレス塗装 5〜15
光沢
つや有り