カーポートにセンサーライト、監視カメラ等の配線を取付るのに使用しました。
結束径φ9.5を購入したので、金具類を引っ掛けることにも使用しています。
安価なハーネスクリップ(SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ)でも良かったのですが、
カーポート素材との相性、サビ等を考慮してアルミ製の本品を選択しました。
しっかりした造りで、電気コードの固定に最適です。
適用径が固定なので、長穴状で適用径に融通があればもっと良いです。
屋外ケーブル配線時に使用した。本体材質は上部で、対応径が豊富でケーブルの横滑りも対応しているようでした。
ご意見ありがとうございました。
樹脂製のクランプでは長期間での耐候性に問題があるため耐腐食・耐候性のある当商品を購入しました。そのままクランプすると2枚の穴位置が若干ずれるので調整が必要です。黒い樹脂コーティングはしっかりしています。