アルミクランプ(コーティング付)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 58216051 品番 NE10-20P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
結束径(Φmm)15.9 材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58216015
2023-11-28
用途:
カーポートの配線保持
製造業

カーポートにセンサーライト、監視カメラ等の配線を取付るのに使用しました。
結束径φ9.5を購入したので、金具類を引っ掛けることにも使用しています。
安価なハーネスクリップ(SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ)でも良かったのですが、
カーポート素材との相性、サビ等を考慮してアルミ製の本品を選択しました。

対象商品:
58216015
2020-02-10
用途:
カーポートでの電気配線固定
製造業

しっかりした造りで、電気コードの固定に最適です。
適用径が固定なので、長穴状で適用径に融通があればもっと良いです。

対象商品:
58216076
2019-08-30
用途:
屋外配線時
テクノサービス有限会社 様

屋外ケーブル配線時に使用した。本体材質は上部で、対応径が豊富でケーブルの横滑りも対応しているようでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58216006
2017-06-12
用途:
電子機器のケーブル固定

ステンでは無くアルミでコーティングあるものが、軽量で使いやすい
モノタロで扱ってて良かった

対象商品:
58216006
2016-12-12
用途:
屋外アンテナ配線布設時

樹脂製のクランプでは長期間での耐候性に問題があるため耐腐食・耐候性のある当商品を購入しました。そのままクランプすると2枚の穴位置が若干ずれるので調整が必要です。黒い樹脂コーティングはしっかりしています。

対象商品:
58216033
2015-06-18
用途:
ケーブルの固定

固定する穴のサイズを選択出来るようにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
58216015
2015-05-28
用途:
配線の固定

跳ね返りが強い

対象商品:
58216033
2014-12-16
用途:
自動車の配線クランプ

とりあえずで買った商品でしたが、品質は◎
大きさもちょうど良く大変使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする