曜日別特売
NE12-20P アルミクランプ(コーティング付) エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ) 58216076

アルミクランプ(コーティング付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
結束径(Φmm)19.1
内容量1袋(20個)注文コード58216076品番NE12-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
結束径(Φmm)19.1材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58216015
2023-11-28
用途: カーポートの配線保持
製造業

カーポートにセンサーライト、監視カメラ等の配線を取付るのに使用しました。
結束径φ9.5を購入したので、金具類を引っ掛けることにも使用しています。
安価なハーネスクリップ(SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ)でも良かったのですが、
カーポート素材との相性、サビ等を考慮してアルミ製の本品を選択しました。

対象商品 : 58216015
2020-02-10
用途: カーポートでの電気配線固定
製造業

しっかりした造りで、電気コードの固定に最適です。
適用径が固定なので、長穴状で適用径に融通があればもっと良いです。

対象商品 : 58216076
2019-08-30
用途: 屋外配線時
テクノサービス有限会社

屋外ケーブル配線時に使用した。本体材質は上部で、対応径が豊富でケーブルの横滑りも対応しているようでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58216006
2017-06-12
用途: 電子機器のケーブル固定

ステンでは無くアルミでコーティングあるものが、軽量で使いやすい
モノタロで扱ってて良かった

対象商品 : 58216006
2016-12-12
用途: 屋外アンテナ配線布設時

樹脂製のクランプでは長期間での耐候性に問題があるため耐腐食・耐候性のある当商品を購入しました。そのままクランプすると2枚の穴位置が若干ずれるので調整が必要です。黒い樹脂コーティングはしっかりしています。

対象商品 : 58216033
2015-06-18
用途: ケーブルの固定

固定する穴のサイズを選択出来るようにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58216015
2015-05-28
用途: 配線の固定

跳ね返りが強い

対象商品 : 58216033
2014-12-16
用途: 自動車の配線クランプ

とりあえずで買った商品でしたが、品質は◎
大きさもちょうど良く大変使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする