自宅屋上に室外機があるのですが、
標準工事で設置される樹脂の台と置き換えました。
台風や突風じに動かないようと、家の中にコンプレッサーの振動が響くのが不満で少しでも、静かになればと思ったのですが、気にならなくなるほどまで抑え込めてはいませんが、若干ましになった気がします。
2Fベランダで激しい振動を発していた室外機の土台をこれに交換したら予想以上に制振しました。
レールが錆びない材質という条件だけで選択肢ましたが、側面のくぼみで位置の調整もし易くボルト径もジャストでよくできており大満足です。
丁寧な梱包で、重さも適度なおもさと、バランスとネジも同梱されているので安心です。
パナソニックの宅配ボックスの推奨(指定?)台座だったので、購入。
品質が高く、取り扱いもしやすかったので、素人工事でも安心でした。
購入した2つとも角が欠けていましたが、実用に支障ない程度でした。この重量で送料無料なので許容範囲とも思います。「送料有料オプション」があるとよいかもしれません。
2本注文。700mmものが近所に置いていないので注文しました。スムーズに配送されました。ただ、1本にヘアクラックあり、鉄筋あるいはワイヤーが入っているかわかりませんが、ちょっと気にはなります。
製品の品質(成形状態や表面の色合い)は良好と感じた。前後に配置された凹み(持ち手)
は移動時などに有効だった。
提案:@レール端部にかぶせる意匠キャップ(サービス品)Aレール端部の凹みと、持ち手凹みを合体させたデザインに変更し、別売りで
意匠キャップ(レールねじ止め式)を売り出せば、他社との差別化を図れるのでは?