DNT(大日本塗料)
VトップH中塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(18kg)
注文コード
58216227
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1)ポリウレタン系上塗との付着性にすぐれている。
2)刷毛塗り、エアレス塗装時の作業性にすぐれている。
3)付着性が良好である。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 3時間 2時間 1時間 40分 30分
半硬化 15時間 12時間 10時間 7時間 5時間
仕様
2 液性
色
白
規格
JIS K 5659 A 種 中塗り塗料
膜厚(μm)
標準:30
希釈剤
VトップH中塗用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
光沢
3分つや
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300