タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
あかりクラシック ポストソーラーライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58217268
品番
LGS-123
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂
幅(mm)
320
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
320
本体質量(kg)
8.5
機能
6時間タイマー付き
使用電池
ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本
LED色
電球色
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
1
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935