※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
EGプッシュテント生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58217399
品番
SHR-C01BK
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
EGプッシュテント用の替え生地です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
2400
質量(kg)
1.7
色
ブラック
高さ(mm)
730
奥行(mm)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅240cm×奥行240cm×高さ73cm
遮光率(%)
約95〜99
紫外線カット
約95〜99
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。※2階以上には設置しないでください。・周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※無理な荷重をかけないでください。※平地で組み立ててください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。※商品本体から離れる時は本体を収納してください。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかに本体を閉じてください。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません