SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478

SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478
SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478
SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478
SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478
SHR-S01K EGプッシュスクリーン タカショー 58217478

EGプッシュスクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード58217478品番SHR-S01K
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングスクリーンです。キャスター付きで移動も簡単。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや破損の際に交換が可能です。
※スクリーン本体の型番は『SHR-S01K』、替布の型番は『SHR-S01KK』となっています。

用途目かくしやプライバシー保護に。人の導線確保や整列に。付属品ウェイト×2個、じょうご×1個種別本体材質(本体)スチール(生地)ポリエステル(ウェイト)ポリエチレン質量(kg)13.6カーキ構造組立式紫外線防御率(%)UVカット率:約95~99寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約300 × 55 × 160遮光率(%)約95~99
注意
※本製品は主に日よけや目かくしを目的とした商品です。雨よけには使用しないでください。撥水加工を施していますが、防水ではございません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場所での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※施設など多数が利用される場所で使用する際は、安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする