EGプッシュパラソル ガーデンアルミパラソル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58217487 品番 SHR-A25B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

いつもの傘のように押し上げると開くガーデンパラソル。アルミ製のフレームのため、軽くて長持ちです。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや気分によって交換が可能です。
※替布の型番は『SHR-A25○K』となっています。パラソル本体は『SHR-A25○』です。

用途ガーデニングシーンで日差しを防ぎます。 種別本体 材質(本体)アルミニウム、スチール(生地)ポリエステル 幅(mm)2500 質量(kg)5.2 ブラック 高さ(mm)2400 奥行(mm)2500 直径(Φcm)250 構造組立式 長さ(cm)(親骨)1250 機能チルト機能 紫外線防御率(%)UVカット率:約95〜99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250 × 250 × 240 遮光率(%)約95〜99 支柱径(Φmm)35 直径×高さ(cm)約250×240 紫外線カット約95〜99%
注意
※本製品は主に日よけを目的とした商品です。雨よけには使用しないでください。撥水加工を施していますが、防水ではございません。
※パラソル穴の開いたテーブルとパラソルベース(パラソル専用の重し)と併せてお使いください。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場所での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※施設など多数が利用される場所で使用する際は、安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用はパラソルの転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435779
2022-08-25
用途:
夏場の遮光。
その他業種

強度もありそうで耐水性に優れているようです。細かいところの製縫に心遣いが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする