KKVコーポレーション
KKVコーポレーションの スプリュー・ヘリサート
KKVコーポレーションの インサート
エンザート309型(超粗目外ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
内A:M3
材質
真鍮
ピッチ(mm)
1.6
注文コード
58218634
品番
309000030.800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。
特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
用途
エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
ねじの呼び
内A:M3
材質
真鍮
ピッチ(mm)
1.6
内ネジ
ISO6H
外ネジ
ワークススタンダード
公差
ISO2768-m
寸法E(mm)
外ねじ:5.5
寸法P(mm)
外ねじ:1.6
長さB(mm)
6
下穴径(Φmm)
(パーティクルポート、軟質木材)4.1/(高塑性樹脂、硬質木材)4.2-4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応