KKVコーポレーション
KKVコーポレーションの スプリュー・ヘリサート
KKVコーポレーションの インサート
挿入工具 620型(機械加工用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58218756
品番
620000120.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サイズ
M12
対辺(mm)
四角部:12.5
全長L(mm)
118
胴径(Φmm)
d1:32
シャンク径d2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応