EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817 EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817 EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817 EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817 EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817 EZ79A3LJ2G-B デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 58218817

デュアル 充電振動ドリルドライバー 18V 5.0Ahセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58218817 品番EZ79A3LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥117,100 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70〜1800、低速:20〜530 チャック能力(mm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m)高速:12/低速:32 打撃数(min-1)高速:1260〜32300/低速:400〜9500 質量(kg)2.05 ねじ締め能力(mm)〜8(木ネジ)、〜6(テクスねじ)、〜M5(小ねじ) クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5〜4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする