ベッセル
ベッセルの 電動工具 本体
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具)
ベッセルの 電動ドライバー
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58218826
品番
VE-5000PS
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
195-0765
セット内容
いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質
PC+エラストマー
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
電源
ACタイプ
トルク(N・m)
0.6〜2.5
トルク調整
トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番
64-4655-07
適合ビット(mm)
6.35