トラスコ品番113-0921
適合機種適合グラインダ:HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGTS-180A、(専用アダプタ使用の場合:HDG-18P適合)
質量(kg)6.0
周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400
周波数許容変動入力側:±5%以下
冷却方式冷却ファン
出力容量(kVA)出力側:3.1(20A)
出力側電圧3相交流 200〜240V
入力側電圧3相交流 200〜240V
電源設備容量(kVA)入力側:4.5(20A)
許容電圧変動入力側:±10%以下
保護屋内閉鎖形
インバータ方式正弦波近似PWM方式