高周波グラインダ GH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58219176 品番 GH-10B
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。

用途
造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
質量(kg)1.8 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電流(A)2.5 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)660 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)100 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 適合インバータ電源HFI-032B、HFI-064B、HFI-044B、HFI-088B 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300 動作電圧(V)三相200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする