グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの その他保安・工事灯用品
LEDフィールドライトEV 充電器セット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58219289
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト
騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。
排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。
連続11時間の点灯が可能です。
用途
夜間の現場作業に
質量(kg)
17
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
充電時:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
充電時間(時間)
約7
連続点灯時間(時間)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解、改造は絶対にしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス LEDフィールドライトEV
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった