F11-15RH-18 マジックテープ アイロン接着タイプ 日本紐釦貿易 58226735

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マジックテープ アイロン接着タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード58226735品番F11-15RH-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質ポリエステル100%幅(mm)25(21)ネイビータイプアイロン接着長さ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226717
2024-03-23
用途: 青いミニオーディオ機器の取付
金融・保険業

まず、色がたくさん。青色のミニオーディオ機器に、以前は白色マジックテープ♀を貼って、風呂場の入口の壁に♂を貼り付け、入浴中に音楽を愉しみます。何度も脱着していくと、マジックテープ♀がボロボロになりましたので、この際、似た様な色合いをと探して、本製品(ライトブルー)を見つけました。アイロン接着タイプですが、両面テープで貼り付けました。色合いは良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする