布コロナマスカー S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58226874 品番 MD-1100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。

幅(mm)1100 用途外壁等の養生に。 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 耐熱性 材質(テープ)スフ紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58226874
2017-08-23
用途:
室内壁の塗装の際の養生
その他業種

気のせいかもしれませんが、他の某自社ブランド製品のものよりもテープとフィルムのまとわりつきが少なく、使いやすいと思いました。

対象商品:
58226865
2015-04-16
用途:
塗装時のマスキング

今まで新聞や広告で養生し塗装していたが、塗料が染みて色移りしていた。
これを使うと色移りが無くて綺麗に塗装出来た。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする