曜日別特売
A12-174 マルカン 日本紐釦貿易 58227523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルカン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(175個)材質真ちゅうアンティークゴールド注文コード58227523品番A12-174
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質真ちゅうアンティークゴールド直径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-24
用途: キーホルダーのパーツ用
サービス業

サイズが外径か内径なのかが、書いてなかったので迷いながら購入しました。
記載されている直径のサイズは外径でした。
外径10mmの内径は8.5mmです。

4が参考にしています
対象商品 : 58227408
2018-09-17
用途: アクセサリー作り
製造業

ワイヤーの太さを見落としていました。全色購入しましたが、希望していたものより太かったので使わないと思います。武骨なイメージのものになら良いのでしょうが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする