カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CT-5100/5200WP用非防水センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58228432
品番
KS-200TFH
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
温度測定範囲(℃)
-40〜+200
タイプ
液体温度、中心温度用、耐薬品タイプ
付属品
ソフトケース
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
Kタイプ熱電対クラス2
許容差
±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このセンサーは防水仕様ではありません。
センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをお選びください。