カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CT-5100/5200WP用非防水センサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
液体温度、中心温度用、ステンレスボディタイプ
温度測定範囲(℃)
-40〜+300
注文コード
58228466
品番
KS-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
タイプ・温度測定範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
温度測定範囲(℃)
-40〜+300
タイプ
液体温度、中心温度用、ステンレスボディタイプ
付属品
ソフトケース
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
Kタイプ熱電対クラス2
許容差
±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このセンサーは防水仕様ではありません。
センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをお選びください。