岡崎精工
サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58228737
品番
SCS050X090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
50
穴径d(Φmm)
15.875
厚さT(mm)
9
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
18
ねじれ角(°)
直角